COSMEC - CSM6054-1612 Riduzione in ottone nichelato, Maschio PG16 - Femmina GAS 1/2", tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - PG
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
20 ST
EAN
8033648140267
Artikelnummer
CSM6054-1612
Herstellernummer
6054-1612
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
PG
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Gewindemaß PG Außengewinde:
16