Startseite

COSMEC - CSM6054-11236 RIDUZIONE M. G11/2 - F. PG36 TIPO B - 6054-11236

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6054-11236 RIDUZIONE M. G11/2 - F. PG36 TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 36

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 1/2 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648140120

Artikelnummer

CSM6054-11236

Herstellernummer

6054-11236

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

36

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione (GAS ISO 228-PG) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.