COSMEC - CSM6054-0111 Riduzione in ottone nichelato, Maschio GAS 1" - Femmina PG11, tipo A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - PG
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
8033648139971
Artikelnummer
CSM6054-0111
Herstellernummer
6054-0111
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 Zoll
Gewindemaß PG Innengewinde:
11
Werkstoffgüte:
sonstige