Startseite

COSMEC - CSM6051-63 NIPPLI METALLICO M63 - 6051-63

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6051-63 NIPPLI METALLICO M63

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Metall

  • Farbe - Nickel

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Ausführung - Gewinde

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648004095

Artikelnummer

CSM6051-63

Herstellernummer

6051-63

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Nickel

Oberflächenschutz:

vernickelt

Ausführung:

Gewinde

Halogenfrei:

ja

Werkstoffgüte:

Messing

Güte der Oberflächenbeschichtung:

unbeschichtet

Zweiteilig:

nein

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Teilbar:

nein

Mit Innengewinde:

nein

Mit Sperrfunktion:

nein

Mit Inspektionsöffnung und Deckel:

nein

Material Dichtung:

ohne Dichtung

Mit Außengewinde:

ja

Exzentrisch:

nein

Nippli in ottone nichelato filettato esternamente, permettono la giunzione tra particolari aventi fori filettati uguali. La filettatura è metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423.