Startseite

COSMEC - CSM6042-32 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D32MM - G.1 - 6042-32

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6042-32 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D32MM - G.1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 32...32 mm

  • Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll

  • Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll - 1 Zoll

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Packung

  • 50 ST

EAN

8033648139360

Artikelnummer

CSM6042-32

Herstellernummer

6042-32

Hersteller

DKC

Klemm-/Spannbereich:

32...32 mm

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

1 Zoll

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

1...16 mm²

Anzahl der Leiter:

1

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².