Startseite

COSMEC - CSM6042-16 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D16MM - G 3/8 - 6042-16

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6042-16 COLLARE MESSA A TERRA TUBO D16MM - G 3/8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Klemm-/Spannbereich - 16...16 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Querschnitt des anzuschließenden Leiters - 1...16 mm²

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Anzahl der Leiter - 1

Packung

  • 125 ST

EAN

8033648034214

Artikelnummer

CSM6042-16

Herstellernummer

6042-16

Hersteller

DKC

Klemm-/Spannbereich:

16...16 mm

Werkstoff:

Stahl

Querschnitt des anzuschließenden Leiters:

1...16 mm²

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Anzahl der Leiter:

1

Min. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Max. Klemm-/Spannbereich in Zoll:

3/8 Zoll

Collari di messa a terra prodotti da nastro di acciaio e successivamente zincati elettrolitici. Sono utilizzati per collegamenti equipotenziali fra tubi metallici, impiegando cavi fino a 16 mm².