Startseite

COSMEC - CSM603B-02 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G2 IP65 - 603B-02

KopierenKopieren
COSMEC - CSM603B-02 SCATOLA IN AL 2 VIE UNA IN BASSO G2 IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648039080

Artikelnummer

CSM603B-02

Herstellernummer

603B-02

Hersteller

DKC

Scatole di infilaggio a due vie una verso il basso, pressofuse in lega di alluminio UNI EN 1706 (ex UNI 4514) con imbocchi filettati. Sono prodotte a due, tre e quattrovie, con imbocchi in asse o perrpendicolari, per meglio assecondare le esigenze di installazione. I coperchi sono avvolgenti e le guarnizioni piane assicurano una tenuta stagna IP55. I coperchi vengono forniti in lega di allumino pressofuso (tipo B). Le viti di fissaggio del coperchio e di messa a terra sono prodotte in acciaio zincato, arichiesta possono essere fornite in acciaio inox AISI 304. Per una corretta esecuzione dell’impianto elettrico, le scatole di infilaggio andrebbero installate ogni 4 tratte rettilinee di tubo, per evitare rischi di danneggiamento dell’isolamento durantel’infilaggio dei cavi. La filettatura è: GAS cilindrico UNI ISO 228.