Startseite

COSMEC - CSM6019-6302 RIDUZIONE M. M63 - F. G2 TIPO B - 6019-6302

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6019-6302 RIDUZIONE M. M63 - F. G2  TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 63

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648115739

Artikelnummer

CSM6019-6302

Herstellernummer

6019-6302

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

63

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.