COSMEC - CSM6019-2012 RIDUZIONE M. M20 - F. G1/2 TIPO B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Vernickelt - ja
Packung
20 ST
EAN
8033648138608
Artikelnummer
CSM6019-2012
Herstellernummer
6019-2012
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
sonstige