COSMEC - CSM6019-11240 RIDUZIONE M. G11/2 - F. M40 TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40
Vernickelt - ja
Packung
10 ST
EAN
8033648138547
Artikelnummer
CSM6019-11240
Herstellernummer
6019-11240
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/2 Zoll