Startseite

COSMEC - CSM6016-5040 RIDUZIONE M. M50 - F. M40 TIPO A - 6016-5040

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6016-5040 RIDUZIONE M. M50 - F. M40  TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 40

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 50

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648137649

Artikelnummer

CSM6016-5040

Herstellernummer

6016-5040

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

40

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

50

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione (metrico-metrico) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.