Startseite

COSMEC - CSM6008-50L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D50X1,2X3000MM - 6008-50L3

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6008-50L3 TUBO RIGIDO ACCIAIO ZINC. D50X1,2X3000MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Ausführung - starr

  • Anschluss 1 - Rohrende

Packung

  • 3 M

EAN

8033648135997

Artikelnummer

CSM6008-50L3

Herstellernummer

6008-50L3

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Außendurchmesser:

50 mm

Ausführung:

starr

Anschluss 1:

Rohrende

Werkstoffgüte:

Stahl (Bandstahl gewalzt)

Farbe:

Zink

Anschluss 2:

Rohrende

Güte der Oberflächenbeschichtung:

sonstige

Oberfläche poliert:

nein

Oberfläche gebürstet:

nein

Geeignet für Betoninstallation:

nein

Maschinen- und Anlageninstallation:

ja

Unterputzmontage:

nein

Aufputzmontage:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):

nein

Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):

nein

Geeignet für Installation auf Holz:

ja

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

sehr schwer (Klasse 5 / 20 Joule)

Einsatztemperatur:

-25...150 °C

Tubi elettrouniti ricavati da lamiera zincata a caldo con rivestimento ZL, con riporto di zinco sulla saldatura, sottoposti ai controlli dei Marchi di Qualità IMQ e VDE. La saldatura interna di dimensioni ridotte e l’assenza di asperità taglienti consentono un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento. La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell’assieme tubi-raccordi). Offrono una buona protezione dalle interferenze elettromagnetiche su un’ampia banda di frequenze. Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ødel tubo). Lunghezza tubo: 3000 mm (0 / +5 mm).