COSMEC - CSM6005.12M RACCORDO 3PZ ACCIAIO ZINC. M.F. ISO7/1 - 6005.12M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Einbaudose - nein
Geeignet für Abzweigdose - ja
Geeignet für Verbindungsdose - nein
Anzahl der Rohreinführungen - 2
Für Rohrdurchmesser - sonstige
Packung
10 ST
EAN
8033648047177
Artikelnummer
CSM6005.12M
Herstellernummer
6005.12M
Hersteller
DKC
Geeignet für Einbaudose:
nein
Geeignet für Abzweigdose:
ja
Geeignet für Verbindungsdose:
nein
Anzahl der Rohreinführungen:
2
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Geeignet für Erweiterungsrahmen:
ja


