COSMEC - CSM6004-1412 Riduzione Maschio in ottone nichelato, GAS 1/4" - Femmina GAS 1" 1/2, tipo B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Stahl
Vernickelt - nein
Explosionsgeschützt - nein
Packung
5 ST
EAN
8033648134600
Artikelnummer
CSM6004-1412
Herstellernummer
6004-1412
Hersteller
DKC
Gewindeart Innengewinde:
Gasrohrgewinde
Gewindeart Außengewinde:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Stahl
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
1 1/4 Zoll
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
1 1/2 Zoll