Startseite

COSMEC - CSM6004-1121 RIDUZIONE M. G11/2- F. G1 TIPO A

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6004-1121 RIDUZIONE M. G11/2- F. G1  TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Stahl

  • Vernickelt - nein

  • Explosionsgeschützt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

8033648134464

Artikelnummer

CSM6004-1121

Herstellernummer

6004-1121

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Stahl

Vernickelt:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 1/2 Zoll

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1 Zoll

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in ottone, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo A.