Startseite

COSMEC - CSM6004-112 RIDUZIONE M. G1 - F. G1/2 TIPO A - 6004-112

KopierenKopieren
COSMEC - CSM6004-112 RIDUZIONE M. G1 - F. G1/2  TIPO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Innengewinde - 1/2 Zoll

  • Gewindeart Außengewinde - Gasrohrgewinde

  • Gewindemaß in Zoll Außengewinde - 1 Zoll

  • Werkstoff - Messing

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648134440

Artikelnummer

CSM6004-112

Herstellernummer

6004-112

Hersteller

DKC

Gewindeart Innengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

1/2 Zoll

Gewindeart Außengewinde:

Gasrohrgewinde

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

1 Zoll

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

sonstige

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

nein

Riduzione (GAS ISO 228-GAS ISO 228) prodotta in acciaio zincato, nichelata successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui sarà utilizzata. Le filettature proposte sono: Metrica ISO in conformità con le norme CEI EN 60423, GAS cilindrico UNI ISO 228 e PG secondo DIN 40430. Tipo B.