Startseite

COSMEC - CSM5048-362N COLLARE IN PA PESANTE 2 TUBI AD42,5 NERO - 5048-362N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5048-362N COLLARE IN PA PESANTE 2 TUBI AD42,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 42.5...42.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8033648190170

Artikelnummer

CSM5048-362N

Herstellernummer

5048-362N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

42.5...42.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Max. Anzahl der Rohre:

2

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Anreihbar:

ja

Collari antiabrasione realizzati in poliammide e composti da due elementi simmetrici che si uniscono per mezzo di due viti. Il serraggio sul tubo è assicurato da una nervatura che si interpone tra le spire. Particolarmente resistenti ad abrasione ed urti, vengono impiegati in installazioni sottoposte ad elevate sollecitazioni meccaniche o di strisciamento. Le viti in acciaio inox incluse nella confezione, sono a testa esagonale per consentire un maggior serraggio dell’accoppiamento.