COSMEC - CSM5045C-36N COLLARE CON COPERCHIO IN PA AD 42.5 NER - 5045C-36N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 42.5...42.5 mm
Geschlossen - nein
Geeignet für Schutzschläuche - ja
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8033648209698
Artikelnummer
CSM5045C-36N
Herstellernummer
5045C-36N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
42.5...42.5 mm
Geschlossen:
nein
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
sonstige
Anreihbar:
ja
Max. Anzahl der Rohre:
1
Befestigungsart:
Schraubloch
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Farbe:
schwarz
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Halogenfrei:
ja


