Startseite

COSMEC - CSM5045C-29N COLLARE CON COPERCHIO IN PA AD 34,5 NER - 5045C-29N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5045C-29N COLLARE CON COPERCHIO  IN PA AD 34,5 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 34.5...34.5 mm

  • Geschlossen - nein

  • Geeignet für Schutzschläuche - ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648209674

Artikelnummer

CSM5045C-29N

Herstellernummer

5045C-29N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

34.5...34.5 mm

Geschlossen:

nein

Geeignet für Schutzschläuche:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

sonstige

Anreihbar:

ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Befestigungsart:

Schraubloch

Mit Einlage:

nein

Mit Mauerdichtung:

nein

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-40...120 °C

Halogenfrei:

ja

Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio. Il coperchietto cod.5046 richiuso a scatto, impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante l’elemento di connessione cod.5047. Articolo fornito completo di coperchietto.