COSMEC - CSM5045C-07N COLLARE CON COPERCHIO IN PA AD10 NERO - 5045C-07N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Rohrdurchmesser - 10...10 mm
Werkstoff - Kunststoff
Befestigungsart - Schraubloch
Geschlossen - nein
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
50 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8033648209551
Artikelnummer
CSM5045C-07N
Herstellernummer
5045C-07N
Hersteller
DKC
Geeignet für Rohrdurchmesser:
10...10 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Schraubloch
Geschlossen:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Oberflächenschutz:
sonstige
Max. Anzahl der Rohre:
1
Geeignet für Schutzschläuche:
ja
Anreihbar:
ja
Mit Einlage:
nein
Mit Mauerdichtung:
nein
Einsatztemperatur:
-40...120 °C
Halogenfrei:
ja


