Startseite

COSMEC - CSM5045-23N COLLARE IN PA AD28,5 NERO - 5045-23N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5045-23N COLLARE IN PA AD28,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 28.5...28.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Geschlossen - nein

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

Packung

  • 25 ST

EAN

8033648152710

Artikelnummer

CSM5045-23N

Herstellernummer

5045-23N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

28.5...28.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Schraubloch

Geschlossen:

nein

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Anreihbar:

ja

Elementi di fissaggio realizzati in poliammide rinforzato, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio.