Startseite

COSMEC - CSM5044-14N FISSATUBO METALLICO AD15,8 L15MM DM6 NER - 5044-14N

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5044-14N FISSATUBO METALLICO AD15,8 L15MM DM6 NER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 18.5 mm

  • Ausführung - geschlossen

  • Befestigungsart - Schraubloch

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 100 ST

EAN

8033648133047

Artikelnummer

CSM5044-14N

Herstellernummer

5044-14N

Hersteller

DKC

Nenndurchmesser:

18.5 mm

Ausführung:

geschlossen

Befestigungsart:

Schraubloch

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Kunststoffummantelt:

ja

Farbe:

schwarz

Elementi di fissaggio realizzati in acciaio zincato rivestito da un profilo in gomma a protezione della superficie del tubo, sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante l’impiego di una sola vite. Colore nero.