Startseite

COSMEC - CSM5043-29N COLLARE IN PA AD34,5 NERO

KopierenKopieren
COSMEC - CSM5043-29N COLLARE IN PA AD34,5 NERO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 34.5...34.5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geschlossen - ja

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8033648132965

Artikelnummer

CSM5043-29N

Herstellernummer

5043-29N

Hersteller

DKC

Geeignet für Rohrdurchmesser:

34.5...34.5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Geschlossen:

ja

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Farbe:

schwarz

Elementi di fissaggio monopezzo realizzati in poliammide, colore nero. Sono caratterizzati da un’estrema facilità d’impiego in quanto l’ancoraggio avviene mediante un’unica vite centrale. Per l’installazione è sufficiente premere il tubo nell’alloggiamento fino al bloccaggio, il coperchietto richiuso a scatto impedisce qualsiasi movimento del tubo. E’ possibile disporre i fissatubo in batteria mediante un incastro realizzato sui particolari oppure utilizzando un’apposita barra di fissaggio metallica.