Startseite

CORTEM SPA - CORSPH210G TUBO FLESSIBILE M/M FISSO - SPH210G

KopierenKopieren
CORTEM SPA - CORSPH210G TUBO FLESSIBILE M/M FISSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768053494

Artikelnummer

CORSPH210G

Herstellernummer

SPH210G

Hersteller

COR

I tubi flessibili vengono utilizzati per il collegamento di apparechiature disassate o di apparecchiature soggette a vibrazioni, quali motori elettrici. Sono preferibili anche per l'installazione di armature illuminanti e in alternativa a tubi rigidi qualora questi fossero difficili da installare. I tubi flessibili della serie SP sono caratterizzati da una buona flessibilità e da un ottimo potere smorzante nei confronti delle vibrazioni. I tubi flessibili e i relativi raccordi possono essere saldati esclusivamente dal produttore che ne certifica l'esecuzione. Raccordi a saldare: da 1/2" a 1" acciaio inox, da 1 1/4" a 4" acciaio zincato. Raccordi folli: acciaio zincato Tubo flessibile a spire parallele: acciaio inox. Filettatura ISO7/1. Grandezza flessibile 3/4”. Lunghezza: 1000mm