CORTEM SPA - COREVIX-5060 ARM.ILL. EX II 2GD EX D IIC - EVIX-5060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Wandmontage
Justierbar - nein
Leuchtmittel - LED austauschbar
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
7449075418267
Artikelnummer
COREVIX-5060
Herstellernummer
EVIX-5060
Hersteller
COR
Montageart:
Wandmontage
Justierbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Für Ex-Zone Gas:
1, 2
Für Ex-Zone Staub:
21, 22
Höhe/Tiefe:
344 mm
Länge:
339 mm
Außendurchmesser:
170 mm



