CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1604 QUADRO DI CAMPO 4 STR. PAR. 600VDC - QCM1604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Eingangsspannung DC - 600 V
Breite - 340 mm
Höhe - 282 mm
Tiefe - 161 mm
String-Absicherung - 2-polig
Packung
1 ST
EAN
8028045097474
Artikelnummer
IICQCM1604
Herstellernummer
QCM1604
Hersteller
IIC
Max. Eingangsspannung DC:
600 V
Breite:
340 mm
Höhe:
282 mm
Tiefe:
161 mm
String-Absicherung:
2-polig
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Max. Eingangsstrom pro String:
16 A
Max. Ausgangsstrom:
63 A
Farbe:
weiß
Art der Einführung:
Verschraubung
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja