Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1106 QUADRO DI CAMPO 6 STR. PAR. 1000VDC - QCM1106

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICQCM1106 QUADRO DI CAMPO 6 STR. PAR. 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsspannung DC - 1000 V

  • Breite - 448 mm

  • Höhe - 432 mm

  • Tiefe - 161 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045096262

Artikelnummer

IICQCM1106

Herstellernummer

QCM1106

Hersteller

IIC

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Breite:

448 mm

Höhe:

432 mm

Tiefe:

161 mm

String-Absicherung:

2-polig

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Max. Ausgangsstrom:

63 A

Farbe:

weiß

Art der Einführung:

Verschraubung

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadri di campo composti da portafusibili 2P con fusibili con tensione nominale di esercizio pari a 1000 VDC, interruttori sezionatori sottocarico con tensione nominale da 600/800/1000 VDC, scaricatori di sovratensione di Classe II con corrente di scarica massima Imax 40 kA.