CONTACT ITALIA SRL - IICPRL4040 PROF. L ALLUMINIO 3MT 2MM 40X40 - PRL4040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 3 m
Breite - 40 mm
Höhe - 40 mm
Packung
10 ST
EAN
8028045097818
Artikelnummer
IICPRL4040
Herstellernummer
PRL4040
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
3 m
Breite:
40 mm
Höhe:
40 mm
Prof. L Alluminio 3mt 2mm 40x40 PER SUPPORTO TETTI MONTAGGIO FOTOVOLTAICO


