CONTACT ITALIA SRL - IICKPR2-2850 KIT CAVALLETTO 20 /25 2 MOD. ORIZ. L285 - KPR2-2850
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Flachdach
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - unbehandelt
Modulbreite - 1360 mm
Verstellbar - ja
Packung
1 ST
EAN
8028045090345
Artikelnummer
IICKPR2-2850
Herstellernummer
KPR2-2850
Hersteller
IIC
Montageart:
Flachdach
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Modulbreite:
1360 mm
Verstellbar:
ja
Neigungswinkel:
20...25 °
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Ausrichtung:
horizontal


