Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICGTX-R0903 GUAINA TRECCIATA IN POLIESTERE 3/9 BOBIN - GTX-R0903

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICGTX-R0903 GUAINA TRECCIATA IN POLIESTERE 3/9 BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 9 mm

  • Bündeldurchmesser - 3...9 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 1 M

EAN

8028045087154

Artikelnummer

IICGTX-R0903

Herstellernummer

GTX-R0903

Hersteller

IIC

Nenndurchmesser:

9 mm

Bündeldurchmesser:

3...9 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V1

Guaina flessibile prodotta con monofilato in poliestere privo di alogeni. L’eccellente resistenza all’abrasione, unita alla buona resistenza meccanica e ai solventi, ne rende possibile l'utilizzo con differenti tipologie di cavi. CARATTERISTICHE TECNICHE Temperatura di esercizio: da -50 °C a 150 °C Temperatura di picco: 180 °C Peso specifico: 1-1,2 g/cm3 Classe di temperatura F Libero da alogeni