Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICGTX-R0501 GUAINA TRECCIATA IN POLIESTERE 1/5 BOBIN - GTX-R0501

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICGTX-R0501 GUAINA TRECCIATA IN POLIESTERE 1/5 BOBIN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - 5 mm

  • Bündeldurchmesser - 1...5 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyester (PET)

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 M

EAN

8028045087130

Artikelnummer

IICGTX-R0501

Herstellernummer

GTX-R0501

Hersteller

IIC

Nenndurchmesser:

5 mm

Bündeldurchmesser:

1...5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyester (PET)

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Einsatztemperatur:

-50...150 °C

Brandschutz nach UL94:

V1

Guaina flessibile prodotta con monofilato in poliestere privo di alogeni. L’eccellente resistenza all’abrasione, unita alla buona resistenza meccanica e ai solventi, ne rende possibile l'utilizzo con differenti tipologie di cavi. CARATTERISTICHE TECNICHE Temperatura di esercizio: da -50 °C a 150 °C Temperatura di picco: 180 °C Peso specifico: 1-1,2 g/cm3 Classe di temperatura F Libero da alogeni