CONTACT ITALIA SRL - IICGNT-S191TR GUAINA TERM.NTE19,1/9,5 TRASP.-BARRA 1MT - GNT-S191TR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 9.5 mm
Packung
25 ST
EAN
8028045085594
Artikelnummer
IICGNT-S191TR
Herstellernummer
GNT-S191TR
Hersteller
IIC
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
19.1 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
9.5 mm
Länge:
1 m
Betriebstemperatur:
-55...125 °C
Farbe:
farblos
Transparent:
ja
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Mit Innenkleber:
nein


