CONTACT ITALIA SRL - IICFC78076B FASCETTA DA CABLAGGIO 780X7.6MM BIANCA10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 76 mm
Bandlänge - 780 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - schwarz
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Packung
1 ST
EAN
8028045092516
Artikelnummer
IICFC78076B
Herstellernummer
FC78076B
Hersteller
IIC
Breite des Bandes:
76 mm
Bandlänge:
780 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
schwarz
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-40...85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne