Startseite

CONTACT ITALIA SRL - IICC04 MORSETTO VOLANTE SEZ. 1,5 MMQ. - C04

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SRL - IICC04 MORSETTO VOLANTE SEZ. 1,5 MMQ.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.75...1.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 17.5 A

  • Bemessungsspannung - 450 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045001082

Artikelnummer

IICC04

Herstellernummer

C04

Hersteller

IIC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.75...1.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1.5 mm²

Bemessungsstrom In:

17.5 A

Bemessungsspannung:

450 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Bolzenanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Polzahl:

1

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

1

Montageart:

Direktmontage

Werkstoff des Isolierkörpers:

Thermoplast

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Breite:

8.5 mm

Höhe:

15.5 mm

Tiefe:

16.6 mm

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

sonstige

Transparent:

ja

I morsetti unipolari permettono di collegare in modo sicuro i cavi elettrici. La gamma include modelli a barre e modelli a singoli poli. I modelli hanno un sistema di aggancio speciale, con alette laterali, che rende facile il loro utilizzo. Materiali Involucro: Policarbonato trasparente autoestinguente V0 Parte Conduttiva: Ottone CW 614 N Viti e grani: Acciaio zincato CARATTERISTICHE TECNICHE Grado di protezione IP20 (1,5-10 mm2); Grado di protezione IP00 (16-70 mm2); Rigidità dielettrica elevata; Resistenza elevata alle correnti superficiali; Grado di infiammabilità secondo UL94-V0; Resistenza al calore 130 °C; 850 °C alla prova del filo incandescente; Serraggio a vite. CERTIFICAZIONI E NORME EN 60998-1:2004 EN 60998-2-1:2004 VANTAGGI Involucrotrasparente per una perfetta visibilità di connessione; Inserimento rapido dei cavi facilitato dalla conicità dell’involucro; Impiego versatile con conduttori flessibili, rigidi e flessibili con puntalini; Separazione facile dei singoli poli, senza residui di materiale, nella serie a barrette; Nei modelli da 25 mmq e 35 mmq, modularità di montaggio con innovativo sistema di aggancio/sgancio su ciascun polo.