Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICQIT100-2-ST Q. DI INTERF. 100KW 2 INV CEI 0-21 NO TE - QIT100-2-ST

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICQIT100-2-ST Q. DI INTERF. 100KW 2 INV CEI 0-21 NO TE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Absicherung - Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

  • Hauptschalter-Bemessungsstrom - 160 A

  • Montageart - Schrank montiert/Grundgerüst

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Anzahl der Phasen - 3

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045088069

Artikelnummer

IICQIT100-2-ST

Herstellernummer

QIT100-2-ST

Hersteller

IIC

Absicherung:

Leitungsschutzschalter / Kombi FI-Schalter/Leitungsschutzschalter

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

160 A

Montageart:

Schrank montiert/Grundgerüst

Schutzart (IP):

IP65

Anzahl der Phasen:

3

Absicherung Hauptschalter als Einspeisegerät:

ja

Herdanschlussgruppe:

ohne

Herdanschlussgruppe geeignet als Starkstromgruppe:

nein

Mit Klingeltransformator:

nein

Mit Steckdose:

nein

Anzahl der Pole Hauptschalter:

4

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Höhe:

1095 mm

Mit transparentem Deckel:

ja

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 30 mA:

0

Abschließbar:

ja

Mit Zähler:

nein

Breite:

955 mm

Anzahl der Fehlerstrom-Schutzschalter 300 mA:

0

Überspannungsschutz:

ja

Hauptschalter als Einspeisegerät, Unterverteilung auf 2x RCD:

nein

Absicherung 1x RCD als Einspeisegerät:

nein

Anzahl der Störlichtbogen-Schutzeinrichtungen AFDD:

0

Hauptsch. als Einspeisegerät, Untervert. auf 1x/2x RCD + ungeschützte Abgänge:

nein

Absicherung Dual-RCD (2x RCD als Einspeisegerät):

nein

Tiefe:

230 mm

Geeignet für Daten:

nein

Art des Überspannungsschutzgerätes:

Typ 2

Anzahl der einphasigen Leitungsschutzschalter:

0

Anzahl der dreiphasigen Leitungsschutzschalter:

2

Auslösecharakteristik:

sonstige

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

16 kA

Art der Abdeckung:

Tür

Art der Schließung:

Zylinder

Farbe:

grau

Quadro di interfaccia 100 kW, 2 inverter, CEI 0-21, no test