CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2334-260 PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR LIGHT 2600 M - PRT2334-260

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 2.6 m
Breite - 27.1 mm
Höhe - 44 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045087581
Artikelnummer
IICPRT2334-260
Herstellernummer
PRT2334-260
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
2.6 m
Breite:
27.1 mm
Höhe:
44 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
PROFILO TRAVE CONTACT SOLAR LIGHT 2600 MM


