CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2264-38 PROFILO CONTACT FLAT SLIM 380 MM - PRT2264-38

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.38 m
Breite - 72 mm
Höhe - 25 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045094268
Artikelnummer
IICPRT2264-38
Herstellernummer
PRT2264-38
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.38 m
Breite:
72 mm
Höhe:
25 mm
Kabelkanal integriert:
nein
La gamma di profili portamoduli, realizzati interamente in alluminio, è idonea per installazioni su qualsiasi copertura e/o tetti. I profili possiedono una scanalatura superiore e una laterale con particolare geometria che consente l’inserimento a scatto dei morsetti universali e l’incrocio dei profili mediante accessori predisposti nelle varie soluzioni di montaggio.


