CONTACT ITALIA SPA - IICPRT2264-38-EF CONTACT FLAT SLIM 380 MM CON 40 FORI - PRT2264-38-EF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Aluminium
Länge - 0.38 m
Breite - 72 mm
Höhe - 27 mm
Kabelkanal integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8028045089967
Artikelnummer
IICPRT2264-38-EF
Herstellernummer
PRT2264-38-EF
Hersteller
IIC
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
0.38 m
Breite:
72 mm
Höhe:
27 mm
Kabelkanal integriert:
nein
Kabelkanal optional:
nein
Contact Flat Slim 380 mm con 40 fori


