Startseite

CONTACT ITALIA SPA - IICCM40006 BLOCCO DI RIP. UNIPOLARE 6 USCITE 400A - CM40006

KopierenKopieren
CONTACT ITALIA SPA - IICCM40006 BLOCCO DI RIP. UNIPOLARE 6 USCITE 400A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig) - 10...50 mm²

  • Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse - 4...25 mm²

  • Anzahl der Klemmstellen je Pol - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8028045081619

Artikelnummer

IICCM40006

Herstellernummer

CM40006

Hersteller

IIC

Max. Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):

10...50 mm²

Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig) mit Aderendhülse:

4...25 mm²

Anzahl der Klemmstellen je Pol:

6

Breite:

44.4 mm

Höhe:

103 mm

Tiefe:

50.2 mm

Blocco di ripartizione unipolare 6 uscite, 400 A