Startseite

CONCHIGLIA - CON097813216 EA/PAU/215/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC. - 097813216

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON097813216 EA/PAU/215/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 15 A

  • Fehlerstrom-Typ - AC

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Polzahl (gesamt) - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684024991

Artikelnummer

CON097813216

Herstellernummer

097813216

Hersteller

DKC

Bemessungsstrom:

15 A

Fehlerstrom-Typ:

AC

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Abschaltcharakteristik:

unverzögert

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

4

Spannungsart:

AC

Mit Verriegelungsvorrichtung:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:

10 kA

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:

10 kA

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Bemessungsisolationsspannung Ui:

500 V

Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:

4 kV

Schutzart (IP):

IP20

Energiebegrenzungsklasse:

3

Einbautiefe:

69 mm

Überspannungskategorie:

3

Verschmutzungsgrad:

3