CONCHIGLIA - CON097813208 EA/PAU/210/MD3 ESEC.CON PROTEZ.USC. - 097813208

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom - 10 A
Fehlerstrom-Typ - AC
Mitschaltender Neutralleiter - ja
Anzahl der abgesicherten Pole - 2
Polzahl (gesamt) - 2
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
14 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684024984
Artikelnummer
CON097813208
Herstellernummer
097813208
Hersteller
DKC
Bemessungsstrom:
10 A
Fehlerstrom-Typ:
AC
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Polzahl (gesamt):
2
Auslösecharakteristik:
C
Abschaltcharakteristik:
unverzögert
Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:
10 kA
Breite in Teilungseinheiten:
4
Spannungsart:
AC
Mit Verriegelungsvorrichtung:
nein
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1:
10 kA
Fehlauslöseschutz:
nein
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009:
10 kA
Bemessungsspannung:
230 V
Frequenz:
50/60 Hz
Bemessungsisolationsspannung Ui:
500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Schutzart (IP):
IP20
Energiebegrenzungsklasse:
3
Einbautiefe:
69 mm
Überspannungskategorie:
3
Verschmutzungsgrad:
3


