CONCHIGLIA - CON097771109 G-EA/GV7/SIM APPLICAZIONE GIUNZIONE - 097771109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, oben
Breite - 685 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603500464
Artikelnummer
CON097771109
Herstellernummer
097771109
Hersteller
DKC
Ausführung:
Verbindungsstück, oben
Breite:
685 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Tiefe:
330 mm
RAL-Nummer:
7035


