CONCHIGLIA - CON097770143 G12-EA/AM/DP ESEC.MAX.APERTURA BASE GRAF
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - sonstige
Breite - 960 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Tiefe - 760 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603439931
Artikelnummer
CON097770143
Herstellernummer
097770143
Hersteller
DKC
Ausführung:
sonstige
Breite:
960 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Tiefe:
760 mm
RAL-Nummer:
7035