Startseite

CONCHIGLIA - CON095782116 GVH7/SIM GIUNZIONE GRAFI-CON MEMBRANE - 095782116

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095782116 GVH7/SIM  GIUNZIONE GRAFI-CON MEMBRANE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungsstück, oben

  • Breite - 685 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Tiefe - 460 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603500358

Artikelnummer

CON095782116

Herstellernummer

095782116

Hersteller

DKC

Ausführung:

Verbindungsstück, oben

Breite:

685 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

460 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro mediante setto con mebrane coniche removibile. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.