CONCHIGLIA - CON095782082 GV7/C GIUNZIONE GRAFI-CHIUSA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, oben
Breite - 685 mm
Höhe - 73 mm
Werkstoff - sonstige
Farbe - grau
Packung
1 ST
EAN
8033603500327
Artikelnummer
CON095782082
Herstellernummer
095782082
Hersteller
DKC
Ausführung:
Verbindungsstück, oben
Breite:
685 mm
Höhe:
73 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Tiefe:
330 mm
RAL-Nummer:
7035
Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Totale isolamento tra un vano e l'altro. Possibilità di forare la membrana di vetroresina in base alle esigenze. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.