CONCHIGLIA - CON095782066 GV7/AM GIUNZIONE GRAFI-MAX APERTURA - 095782066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verbindungsstück, oben
Breite - 685 mm
Höhe - 73 mm
Tiefe - 330 mm
Werkstoff - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603500303
Artikelnummer
CON095782066
Herstellernummer
095782066
Hersteller
DKC
Ausführung:
Verbindungsstück, oben
Breite:
685 mm
Höhe:
73 mm
Tiefe:
330 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro con apertura massima. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.


