Startseite

CONCHIGLIA - CON095782017 GVH5/AM GIUNZIONE GRAFI-MAX APERTURA - 095782017

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095782017 GVH5/AM GIUNZIONE GRAFI-MAX APERTURA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verbindungsstück, oben

  • Breite - 580 mm

  • Höhe - 73 mm

  • Tiefe - 460 mm

  • Werkstoff - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603500259

Artikelnummer

CON095782017

Herstellernummer

095782017

Hersteller

DKC

Ausführung:

Verbindungsstück, oben

Breite:

580 mm

Höhe:

73 mm

Tiefe:

460 mm

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Permette la componibilità in verticale di tutti gli armadi della stessa serie senza lavorazioni aggiuntive. Da installare tra un modulo e l’altro, rimuovendo il tetto del modulo inferiore e la base del modulo superiore. Passaggio tra un vano e l'altro con apertura massima. Realizzato in vetroresina colore RAL 7035.