CONCHIGLIA - CON095779963 G9-4/CNT CONTROPORTA TRASPARENTE - 095779963

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innentür
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Breite - 796 mm
Ausführung als Sichttür - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
22 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8054684026681
Artikelnummer
CON095779963
Herstellernummer
095779963
Hersteller
DKC
Ausführung:
Innentür
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Breite:
796 mm
Ausführung als Sichttür:
nein
Höhe:
450 mm
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt


