Startseite

CONCHIGLIA - CON095779948 G9-2/CNT CONTROPORTA TRASPARENTE - 095779948

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095779948 G9-2/CNT CONTROPORTA TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Innentür

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

  • Breite - 796 mm

  • Ausführung als Sichttür - nein

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

22 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8054684026667

Artikelnummer

CON095779948

Herstellernummer

095779948

Hersteller

DKC

Ausführung:

Innentür

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Breite:

796 mm

Ausführung als Sichttür:

nein

Höhe:

300 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

unbehandelt

Costituita da pannello in materiale termoplastico autoestinguente (policarbonato) trasparente e n.2 cerniere in poliammide (PA) colore nero rinforzate con fibra di vetro. Viti fissaggio cerniere in acciaio inox AISI304 e n°2 viti autofilettanti e antiperdenti. Da applicare su Kit montanti, kit staffe e telaio/cornice per realizzazione quadri apparecchiature modulari. Da scegliere in funzione dell’altezza utile del singolo vano.