Startseite

CONCHIGLIA - CON095779005 G9/KTS KIT TRAVERSA E SETTO I - 095779005

KopierenKopieren
CONCHIGLIA - CON095779005 G9/KTS KIT TRAVERSA E SETTO I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 910 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 330 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Breite - 910 mm

  • Ausführung der Oberfläche - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8054684023383

Artikelnummer

CON095779005

Herstellernummer

095779005

Hersteller

DKC

Geeignet für Gehäusebaubreite:

910 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

330 mm

Werkstoff:

sonstige

Breite:

910 mm

Ausführung der Oberfläche:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Mit Kabeleinführung:

nein

Mit Schloss:

nein

Bauform:

Bausatz

Für innere Unterteilung Form 2a:

nein

Für innere Unterteilung Form 2b:

nein

Für innere Unterteilung Form 3a:

nein

Für innere Unterteilung Form 3b:

nein

Für innere Unterteilung Form 4a:

nein

Für innere Unterteilung Form 4b:

nein

Fornito completo di staffe e viti di fissaggio. Da scegliere in funzione della profondità dell'armadio.